APPROVED VENDOR Phạm vi định vị thanh cốt thép 5DNV1 Lên đến 7.50 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ định vị cốt thép |
Tuân thủ | ACI 318, BS 1881 Phần 204 |
Giao diện | Màn hình LCD đồ họa 320 x 240 pixel |
Giao thức | RS-232 |
Phạm vi đo lường | Nông lên đến 3.00 ", sâu tới 7.50" |
Powered By | Pin 12V có thể sạc lại |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.99 |
Mã HS | 9027804560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giao diện | Powered By | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
5DPN3 | LCD dòng đơn | Pin xạc | €5,360.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.