5de88 | Chốt Lò Xo Có Rãnh M8 X 22mm L - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5DE88 Chốt lò xo có rãnh M8 X 22Mm L, 10PK | AE3GQD

APPROVED VENDOR 5DE88 Chốt lò xo có rãnh M8 X 22Mm L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE3GQD phần: 5DE88

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)8.50-8.80mm
Chiều dài vát mép (Tối thiểu)2mm
Tham chiếu chiều dài Chamfer2mm
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)9613
Kết thúcĐam mê
Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)8.00-8.30mm
Dung sai chiều dài+/- 0.50mm
Vật chất302 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩaM8
Chiều dài tổng thể22mm
Độ cứng RockwellLàm việc chăm chỉ
Kiểurãnh
Chiều dày1.50mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE88 Chốt lò xo có rãnh M8 X 22Mm L, 10PK
€14.20 /đóng gói