5ce87 | Vòng Giữ Ngoài 3/8 13/32 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5CE87 Vòng giữ bên ngoài 3/8 13/32, 100PK | AE3CRR

APPROVED VENDOR Vòng giữ ngoài 5CE87 3/8 13/32, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE3CRR phần: 5CE87

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€50.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ tách
Dia chi. (Nén)0.437 "
Kết thúcZinc
Phù hợp với Groove Dia.0.187 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.075 "
Đối với trục Dia.3/8 "và 13/32"
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellRB50-60
Độ bền kéo47,000 psi
bề dầy0.065 "
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòng giữ ngoài 5CE87 3/8 13/32, 100PK
€50.85 /đóng gói