5ca20 | Chốt lò xo 302 Khe inox 1/2 X 4 L, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5CA20 Spring Pin 302 Stainless Steel Slot 1/2 X 4 L, 5PK | AE3CLF

APPROVED VENDOR 5CA20 Chốt Lò Xo Khe Inox 302 1/2 X 4 L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE3CLF phần: 5CA20

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€43.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)0.513-0.524 "
đường kính vát0.485 "
Chiều dài vát mép (Tối đa)0.11 "
Chiều dài vát mép (Tối thiểu)0.025 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)15,800
Kết thúcĐam mê
Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)0.500-0.510 "
Dung sai chiều dài+/- 0.030 "
Vật chất302 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa1 / 2 "
Chiều dài tổng thể4"
Độ cứng RockwellLàm việc chăm chỉ
Kiểurãnh
Chiều dày0.094 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA20 Chốt Lò Xo Khe Inox 302 1/2 X 4 L, 5PK
€43.43 /đóng gói