APPROVED VENDOR 533710G Thanh ren trơn 3/4-4 1/2x6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Trơn |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Độ cứng Rockwell | Không được đánh giá |
Độ bền kéo | 18,000 Lbs. |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 3/4-4 1/2 |
Loại sợi | Xôn xao |
Yield Strength | 110,000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 7318155051 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Độ bền kéo | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Yield Strength | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533700G | 6ft. | 9000 Lbs. | 1 / 2-6 | Xôn xao | 110,000 psi | €82.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.