513031g | Máy Giặt phẳng Uss Fits 5/16 Inch - Pk50 | 6yph3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 513031G Máy giặt phẳng Uss Fit 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G Vòng đệm phẳng Uss Fits 5/16 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AF2XHF phần: 513031GTham chiếu chéo: 6YPH3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€5.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt USS
Kết thúcVàng kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.3 / 8 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
gói trọng lượng0.48
Độ cứng RockwellC38 - C45
Kích thước máy5 / 16 "
bề dầy0.083 "
Độ dày dung sai+.021 / -. 019
KiểuUSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 513031G Vòng đệm phẳng Uss Fits 5/16 Inch, 50PK
€5.85 /đóng gói