50-15250-12x12p | Mặt sau dính tấm xốp 0.25 X 12 X 12 In | 13c476 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 50-15250-12X12P Mặt sau dính tấm xốp 0.25 x 12 x 12 In | AA4RKE 13C476

APPROVED VENDOR Tấm xốp 50-15250-12X12P Lưng dính 0.25 x 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AA4RKE phần: 50-15250-12X12PTham chiếu chéo: 13C476
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
€41.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợKeo trở lại
MàuĐen
Tỉ trọng15 lbs/ft3
Kết thúcMịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch5 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài"+/- 1/16
Vật chấtPoron vi tế bào Urethane
Giới hạn kéo dài160%
Nhiệt độ. Phạm vi-40DF đến 194DF
Độ bền kéo70 PSI
bề dầy0.25 "
Độ dày dung sai10%
KiểuHiệu suất cao
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng"+/- 1/16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày dung saiLoại hỗ trợTỉ trọngChiều rộngĐộ vững chắc @ 25% độ lệchChiều dàiGiới hạn kéo dàiĐộ bền kéoGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15188-12X12 Tấm xốp Urethane 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUA 12M687 30-15188-12x1210%Trơn15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€32.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15188-24X24 Tấm xốp Urethane 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24x2410%Trơn15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€73.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15188-54X36 Tấm xốp Urethane 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54x3610%Trơn15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€268.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15188-12X12P Tấm xốp dán lưng 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Keo trở lại15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€40.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15188-24X24P Tấm xốp dán lưng 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Keo trở lại15 lbs/ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€91.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15188-54X36P Tấm xốp dán lưng 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Keo trở lại15 lbs/ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€325.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 30-15250-12X12 Tấm xốp Urethane 0.25 x 12 x 12 In | AA4GUG 12M693 30-15250-12x1210%Trơn15 lbs/ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€43.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 50-15250-12X12P Lưng dính 0.25 x 12 x 12 In
€41.93 /đơn vị