APPROVED VENDOR 4YTP8 Angle Stock 304 Thép không gỉ 3/8 inch Độ dày 3 inch Chân 7 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | 90 độ góc cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 304 |
Kết thúc | Mill |
Chân dài | 3" |
Khả năng chịu đựng chiều dài chân | +/- 0.125 " |
Chiều dài | 7ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 4.000 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
tâm trạng | Cán nóng |
bề dầy | 3 / 8 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.540 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | Không được đánh giá |
Độ bền kéo điển hình | 75,000 đến 115,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 30,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7222403065 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | Chân dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
4YTL7 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.044 " | €51.36 | RFQ
|
4YTL8 | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.060 " | €65.44 | RFQ
|
4YTL9 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | €76.16 | RFQ
|
4YTN1 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | €96.08 | RFQ
|
4YTN2 | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.124 " | €125.27 | RFQ
|
4YTN3 | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.087 " | €88.57 | RFQ
|
4YTN8 | 1" | 1 / 4 " | +/- 0.112 " | €104.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.