APPROVED VENDOR Kích thước mặt bích cổ hàn 4WPN7 2 inch hàn
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích cổ hàn |
Vật liệu cơ thể | 304 thép không gỉ |
Lớp | 150 |
Kiểu kết nối | Hàn |
Max. Sức ép | 150 psi |
Số lượng lỗ | 4 |
Bên ngoài Dia. | 6" |
Kích thước đường ống | 2" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 450 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mã HS | 7307215000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.