4vpf8 | Máy Giặt Khóa Chia Kẽm 3/4in - Pk1250 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt khóa chia 4VPF8 Kẽm 3/4In, 1250PK | AD9XNW

APPROVED VENDOR 4VPF8 Vòng đệm khóa chia kẽm 3/4In, 1250PK

Trong kho
Khoản mục: AD9XNW phần: 4VPF8

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€473.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt khóa chia
MàuĐen
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 4 "
Bên trong Dia.0.753 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1.265 "
Độ cứng RockwellC38 đến C46
Kích thước máy3 / 4 "
bề dầy0.188 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 22.4
Chiều cao tàu (cm)11.01
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7318210030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPF8 Vòng đệm khóa chia kẽm 3/4In, 1250PK
€473.03 /đóng gói