4ugu7 | Đồng cuộn giấy bạc 0.010 Th X 4 inch Chiều rộng 50 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGU7 Lá cuộn Đồng 0.010 Th x 4 Inch Chiều rộng 50 Feet | AD9QZT

APPROVED VENDOR 4UGU7 Đồng lá cuộn 0.010 Th x 4 inch Chiều rộng 50 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9QZT phần: 4UGU7
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
€242.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn giấy bạc
Hợp kim Loại110
Kết thúcTrơn
Chiều dài50ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.100 "
Vật chấtCopper
tâm trạngMềm mại
bề dầy0.01 "
Độ dày dung sai+/- 0.100 "
Độ bền kéo điển hình26,000 psi
Sức mạnh năng suất điển hình8,000 psi
Chiều rộng4"
Dung sai chiều rộng+/- 0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7409115050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGP2 Lá cuộn Đồng 0.003 Th x 1 Inch Chiều rộng 100 Feet | AD9QYM 4UGP2100ft.0.003 "1"€92.81
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGP4 Lá cuộn Đồng 0.005 Th x 1 Inch Chiều rộng 100 Feet | AD9QYP 4UGP4100ft.0.005 "1"€126.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng cuộn lá 4UGP5 0.007 Th x 1 Inch Chiều rộng 100 Feet | AD9QYQ 4UGP5100ft.0.007 "1"€129.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGP6 Lá cuộn Đồng 0.010 Th x 1 Inch Chiều rộng 100 Feet | AD9QYR 4UGP6100ft.0.01 "1"€158.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGR3 Giấy cuộn Đồng 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 Feet | AD9QYY 4UGR3100ft.0.007 "1.5 "€133.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGT2 Lá cuộn Đồng 0.010 Th x 2 Inch Chiều rộng 50 Feet | AD9QZE 4UGT250ft.0.01 "2"€133.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGT5 Lá cuộn Đồng 0.003 Th x 2 Inch Chiều rộng 100 Feet | AD9QZH 4UGT5100ft.0.003 "2"€86.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGU7 Đồng lá cuộn 0.010 Th x 4 inch Chiều rộng 50 Feet
€242.54 /đơn vị