APPROVED VENDOR 4UEJ8 Chiều cao có thể điều chỉnh Chiều rộng Chiều rộng 72 Giá dưới bằng thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc có thể điều chỉnh |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Chiều cao | 34 1/2 đến 35 1/2 " |
Tải Xếp hạng | 600 lbs. |
Vật chất | Mặt trên, khung và mặt dưới bằng thép không gỉ |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2KRD6 | 30 " | Mặt trên và Backsplash bằng thép không gỉ, Khung và giá dưới mạ kẽm | 48 " | €726.52 | ||
2KRD7 | 30 " | Mặt trên và Backsplash bằng thép không gỉ, Khung và giá dưới mạ kẽm | 72 " | €1,054.67 | RFQ
| |
2KRD8 | 30 " | Mặt trên bằng thép không gỉ, khung và giá dưới mạ kẽm | 48 " | €567.39 | ||
2KRD9 | 30 " | Mặt trên bằng thép không gỉ, khung và giá dưới mạ kẽm | 72 " | €755.70 | RFQ
| |
2KRE1 | 30 " | Mặt trên bằng thép không gỉ, khung và đế mạ kẽm | 48 " | €551.03 | ||
2KRE2 | 30 " | Mặt trên bằng thép không gỉ, khung và đế mạ kẽm | 72 " | €753.45 | RFQ
| |
2KRE6 | 24 " | Mặt trên bằng thép không gỉ, khung và giá dưới mạ kẽm | 24 " | €594.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.