4txf4 | Mặt bích có ren 1-1/4 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF4 Mặt bích có ren 1-1/4 Inch Npt | AD9PHD

APPROVED VENDOR Mặt bích ren 4TXF4 1-1 / 4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD9PHD phần: 4TXF4
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
€41.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích có ren
Vật liệu cơ thểthép đen
Lớp150
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi @ 450 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7307915010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF1 Mặt bích có ren 1/2 Inch Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€17.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF2 Mặt bích có ren 3/4 Inch Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€21.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF3 Mặt bích có ren 1 inch Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€32.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF5 Mặt bích có ren 1-1/2 Inch Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€41.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF6 Mặt bích có ren 2 inch Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€73.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF7 Mặt bích có ren 2-1/2 Inch Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "€89.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TXF8 Mặt bích có ren 3 inch Npt | AD9PHH 4TXF8-3"€110.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mặt bích ren 4TXF4 1-1 / 4 inch Npt
€41.08 /đơn vị