APPROVED VENDOR Cửa kéo 4PE25 6 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hãy kéo cái tay cầm |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Kẽm đánh bóng |
phần cứng | Bao gồm |
Tải xếp hạng (Y / N) | N |
Vật chất | Thép |
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm | 6-39 / 64 " |
Kiểu lắp | Chưa đọc qua lỗ |
Chiếu | 2.375 " |
Kích thước vít | #10-18 x 1-1/2" |
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr. | 1-3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 8302416015 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Màu | Kết thúc | Chiều rộng tổng thể | Chiếu | Kích thước vít | Chiều dài sợi chỉ | Nắm chặt Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | Gói Bạc | Satin Chrome | - | 1-5 / 16 " | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | €22.73 | ||
1VZZ9 | - | Đen | Sơn tĩnh điện | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €1.63 | ||
1WAA5 | - | Gói Bạc | Mạ kẽm | - | 4.875 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €3.03 | ||
1WAB1 | - | Thau | Matte | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €2.55 | ||
1WAB5 | - | Thau | Matte | - | 1-13 / 32 " | # 8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | €2.49 | ||
1WAB9 | - | trắng | Sơn | - | 1-11 / 32 " | # 6 x 3/4 " | - | - | €3.92 | ||
1WAC4 | - | Gói Bạc | Mạ kẽm | - | 1.375 " | # 8 x 5/8 " | - | - | €6.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.