APPROVED VENDOR Loa 4PD84 25 W
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống phát thanh |
Pin cần thiết | C |
Được xây dựng trong | Tín hiệu sử dụng làm Fog Horn |
Chiều dài | 13 " |
Số Pin | 8 |
Phạm vi hoạt động | 3/5 Dặm |
Công suất đầu ra đỉnh | 25 W |
Kiểu | Trong nhà / ngoài trời |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 39.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.65 |
Mã HS | 8518500000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.