4nfc2 | Mũi neo dài 3/8 X 12 inch, 13pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NFC2 Mũi neo dài 3/8 X 12 inch, 13PK | AD8XEE

APPROVED VENDOR 4NFC2 Gai neo Chiều dài 3/8 X 12 inch, 13PK

Trong kho
Khoản mục: AD8XEE phần: 4NFC2
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
€27.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGai neo đầu phẳng
đường kính3 / 8 "
Kết thúcTươi
Đầu Dia.3 / 4 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài12 "
Vật chấtThép
Loại chânMượt, Điểm kim cương
Kích thước máy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7317005520
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC2 Gai neo Chiều dài 3/8 X 12 inch, 13PK
€27.93 /đóng gói