4mjw3 | Lưới tản nhiệt chân tường Return Air 8 X 14 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4MJW3 Lưới tản nhiệt không khí hồi 8 x 14 inch | AD8UKG

APPROVED VENDOR 4MJW3 Tấm lưới tản nhiệt trên bệ không khí trở lại 8 x 14 In

Trong kho
Khoản mục: AD8UKG phần: 4MJW3
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
€13.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrở lại lưới tản nhiệt của tấm ván sàn
Khoảng cách thanh1 / 3 "
Xây dựngThép
Độ sâu0.31 "
Kết thúctrắng
Tối đa Chiều cao ống (In.)8
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.)14
Chiều cao tổng thể9.75 "
Chiều rộng tổng thể15.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)24.89
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4MJW2 Lưới tản nhiệt không khí hồi 6 x 14 inch | AD8UKF 4MJW27.75 "15.75 "€9.99
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt không khí hồi 4MJW5 ở chân đế 8 x 30 inch | AD8UKJ 4MJW59.75 "31.75 "€24.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW3 Tấm lưới tản nhiệt trên bệ không khí trở lại 8 x 14 In
€13.02 /đơn vị