4mjt2 | Lưới lọc gió hồi 14 X 14 Inch Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới lọc gió hồi 4MJT2 14 x 14 inch Màu trắng | AD8UJC

APPROVED VENDOR Lưới lọc khí hồi 4MJT2 14 x 14 inch Trắng

Trong kho
Khoản mục: AD8UJC phần: 4MJT2
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
€28.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưới lọc không khí trở lại
Khoảng cách thanh1 / 2 "
Xây dựngThép
Độ sâu1.13 "
Kết thúctrắng
Tối đa Chiều cao ống (In.)14
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.)14
Chiều cao tổng thể16.57 "
Chiều rộng tổng thể16.57 "
KiểuMặt có thể tháo rời

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)45.21
Chiều rộng tàu (cm)43.94
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRT5 Lưới lọc gió hồi 14 x 20 inch Màu trắng | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "€36.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRT6 Lưới lọc gió hồi 16 x 20 inch Màu trắng | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "€42.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRT7 Lưới lọc gió hồi 20 x 20 inch Màu trắng | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "€47.20
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRT8 Lưới lọc gió hồi 25 x 20 inch Màu trắng | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "€64.42
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRT9 Lưới lọc gió hồi 12 x 24 inch Màu trắng | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "€40.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRU1 Lưới lọc gió hồi 20 x 25 inch Màu trắng | AD8FCP 4JRU122.57 "27.57 "€57.00
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới lọc gió hồi 4MJT1 12 x 12 inch Màu trắng | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "€21.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Lưới lọc khí hồi 4MJT2 14 x 14 inch Trắng
€28.69 /đơn vị