4mjn9 | Lưới Tản Nhiệt Return 16 X 16 Inch Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4MJN9 Lưới tản nhiệt gió hồi 16 x 16 Inch Trắng | AD8UHF

APPROVED VENDOR Lưới tản nhiệt khí trở lại 4MJN9 16 x 16 inch Trắng

Trong kho
Khoản mục: AD8UHF phần: 4MJN9
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
€17.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưới tản nhiệt
Khoảng cách thanh1 / 2 "
Xây dựngThép
Độ sâu0.31 "
Kết thúctrắng
Tối đa Chiều cao ống (In.)16
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.)16
Chiều cao tổng thể17.75 "
Chiều rộng tổng thể17.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)44.96
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt gió hồi 4JRR6 6 x 10 inch Màu trắng | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "€5.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt hồi 4JRR7 6 x 12 inch Màu trắng | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "€6.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt gió hồi 4JRR8 12 x 12 inch Màu trắng | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "€11.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRT1 Lưới tản nhiệt hồi 14 x 14 inch Màu trắng | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "€16.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt gió hồi 4JRT2 20 x 20 inch Màu trắng | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "€34.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt hồi 4MJN2 6 x 6 inch Màu trắng | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "€4.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới tản nhiệt hồi 4MJN3 8 x 8 inch Màu trắng | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "€6.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Lưới tản nhiệt khí trở lại 4MJN9 16 x 16 inch Trắng
€17.59 /đơn vị