4mje3 | Khuếch Tán Tầng 4 X 10 Inch Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tầng khuếch tán 4MJE3 4 x 10 Inch Trắng | AD8UEG

APPROVED VENDOR Tầng khuếch tán 4MJE3 4 x 10 inch Trắng

Trong kho
Khoản mục: AD8UEG phần: 4MJE3
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
€5.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khuếch tán, sàn
Xây dựngThép hàn
Độ sâu1.55 "
Kết thúctrắng
Tối đa Chiều cao ống (In.)4
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.)10
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều rộng tổng thể11.5 "
KiểuBịt miệng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tầng khuếch tán 4JRR4 4 x 10 Inch Màu nâu | AD8FBY 4JRR41.55 "nâu11.5 "€5.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tầng khuếch tán 4JRR5 4 x 12 Inch Màu nâu | AD8FBZ 4JRR51.55 "nâu13.5 "€8.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tầng khuếch tán 4MJE2 4 x 8 Inch Màu nâu | AD8UEF 4MJE21.55 "nâu9.5 "€6.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tầng khuếch tán 4MJE5 4 x 14 Inch Màu nâu | AD8UEJ 4MJE51.55 "nâu15.5 "€8.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tầng khuếch tán 4MJE9 4 x 10 Inch Màu nâu | AD8UEN 4MJE91.83 "nâu11.5 "€17.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tầng khuếch tán 4MJE3 4 x 10 inch Trắng
€5.63 /đơn vị