APPROVED VENDOR 4LVL1 Đường sắt trên cùng 1-3 / 8 inch x 10-1 / 2 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường ray hàng đầu liên kết chuỗi |
Màu | Gói Bạc |
đường kính | 1.375 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Đánh giá | 17 |
Chiều dài | 10.5ft. |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7306301000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Đánh giá | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LVL2 | 1.625 " | 16 | 21ft. | €150.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.