APPROVED VENDOR Vải liên kết chuỗi 4LVK9 Chiều cao 6 feet x Chiều dài 50 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vải liên kết chuỗi |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Đánh giá | 9 ga. |
Chiều cao | 6ft. |
Chiều dài | 50ft. |
Vật chất | Thép |
Kích thước lưới | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 94.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7314410030 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.