APPROVED VENDOR Tấm làm mát bay hơi 4KCA3 12 x 6 x 72 inch Pk5
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pad làm mát bay hơi |
Độ sâu | 6" |
Ứng dụng môi trường | Dân cư / Thương mại / Công nghiệp |
Chiều cao | 72 " |
Tính năng Pad | Keo Polymer liên kết chéo tiết kiệm năng lượng, hấp thụ cao, chống bụi bẩn |
Chất liệu pad | Kraft Paper |
Thay thế | Các tấm làm mát có cùng kích thước bị mòn hoặc hư hỏng |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 4812000000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chất liệu pad | Thay thế | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KAY8 | 4" | 30.75 " | Kraft Paper | Champion / Essick | 36 " | €92.19 | |
4KAY9 | 8" | 29.125 " | Kraft Paper | Champion / Essick | 41.25 " | €202.62 | |
4KAZ1 | 8" | 36.63 " | Kraft Paper | Champion / Essick | 44.25 " | €224.96 | |
4KAZ3 | 8" | 46.375 | Kraft Paper | Champion / Essick | 48 " | €373.05 | |
4KAZ4 | 12 " | 46.375 | Kraft Paper | Champion / Essick | 48 " | €539.44 | |
4KAZ5 | 8" | 23 " | Kraft Paper | Adobe | 40 " | €150.18 | |
4KAZ6 | 8" | 28 " | Kraft Paper | Adobe | 40 " | €187.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.