4jrl8 | Chụp trên Van điều tiết bướm Đường kính ống 8 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRL8 Snap On Butterfly Damper Đường kính ống dẫn 8 inch | AD8FAY

APPROVED VENDOR 4JRL8 Snap On Butterfly Damper Đường kính ống dẫn 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8FAY phần: 4JRL8
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
€14.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChụp trên bướm giảm chấn
Trục Dia.1 / 4 "
Vật liệu lưỡiThép
Loại lưỡiTròn
Đường kính giảm chấn.7.75 "
Ống dẫn Dia.8"
Chiều cao ống1.875 "
khung Vật liệuThép
Tối đa Nhiệt độ.Độ phân giải C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục (Thép)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính giảm chấn.Ống dẫn Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRL7 Chụp trên Bộ giảm chấn bướm Đường kính ống dẫn 6 inch | AD8FAX 4JRL75.75 "6"€11.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRL9 Chụp trên Bộ giảm chấn bướm Đường kính ống dẫn 10 inch | AD8FAZ 4JRL99.875 "10 "€21.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JRN1 Snap On Butterfly Damper Đường kính ống dẫn 12 inch | AD8FBA 4JRN111.875 "12 "€25.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL8 Snap On Butterfly Damper Đường kính ống dẫn 8 inch
€14.07 /đơn vị