4jpl9 | Loại bề mặt đầu dò nhiệt độ K 32 đến 500 F | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4JPL9 Loại bề mặt đầu dò nhiệt độ K 32 đến 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 Loại bề mặt đầu dò nhiệt độ K 32 đến 500 F

Trong kho
Khoản mục: AD8EZX phần: 4JPL9
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
€86.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò nhiệt độ bề mặt
Đầu nối đầu dòThống
Thăm dò Dia.1 / 2 "
Chiều dài đầu dò5 29 / 32 "
Vật liệu thăm dòĐồng thau mạ Chrome và nhựa ABS
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 32 đến độ 500
Phần tử đo nhiệt độCặp nhiệt điện K
Sử dụngKhông khí hoặc bề mặt
Chiều dài dây3 '3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThăm dò Dia.Chiều dài đầu dòVật liệu thăm dòNhiệt độ. Phạm viSử dụngChiều dài dâyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu dò nhiệt độ 4JPN8 Loại công nghiệp K -122 Đến 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Thép không gỉ-58 độ đến 932 độBề mặt công nghiệp38.5 "€316.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu dò nhiệt độ bề mặt 5RME8 Loại K -22 đến 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 độ đến 221 độKhông khí và bề mặt3 '4 "€18.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL9 Loại bề mặt đầu dò nhiệt độ K 32 đến 500 F
€86.89 /đơn vị