APPROVED VENDOR Xe đẩy tiện ích 4HRU7 150 Lb. Dung lượng nhựa 3 kệ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng tiện ích |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 18.5 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 68 lb |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Kích thước bánh xe | 4" |
Loại bánh xe | (4) Xoay, (2) có phanh |
Khoảng cách giữa các kệ | 16.5 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Màu chân | Đen |
Chất liệu chân | Nhựa nhiệt dẻo |
Chiều cao môi | 1 / 4 " |
Tải trọng | 150 lb |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 24.5 " |
Chiều dài tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Màu kệ | màu xanh lá |
Chiều dài kệ | 18 " |
Chất liệu kệ | Nhựa nhiệt dẻo |
Kiểu kệ | Môi |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403704020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng cách giữa kệ trên cùng và giữa | Mức tăng có thể điều chỉnh | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu chân | Chất liệu chân | Chiều cao môi | Tải trọng | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HRK2 | - | 18 " | 68 lb | Putty | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 150 lb | 2 | €200.31 | ||
4HRK3 | - | 18 " | 68 lb | Đen | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 150 lb | 2 | €164.48 | ||
4HRN3 | 9.5 " | 8 "đến 16-1 / 2" | 68 lb | Đen | PE mật độ cao | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €210.68 | ||
4HRP8 | 9.5 " | 8 "đến 16-1 / 2" | 68 lb | Putty | PE mật độ cao | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €310.59 | ||
4HRR3 | 16.5 " | 18 " | 68 lb | Putty | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €302.52 | ||
4HRR4 | 16.5 " | 18 " | 68 lb | Đen | Nhựa nhiệt dẻo | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €186.13 | ||
5UTH8 | - | - | 250 lb | Be | - | 2.75 " | 500 lb | 2 | €211.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.