APPROVED VENDOR Xe nâng tay đa năng 4HRG9 550 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay đa năng |
Màu | màu xanh lá |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Tay cầm kép |
Tải trọng | 550 lb |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tấm mũi | 6-1 / 2 " |
Chiều rộng tấm mũi | 14 " |
Chiều cao tổng thể | 44.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 13.75 " |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 3.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.