4gpp8 | Van Điện Từ 2 Chiều 1/2 Inch Nc 110v Pvc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van điện từ 4GPP8 2 chiều 1/2 Inch Nc 110v Pvc | AD7VLM

APPROVED VENDOR Van điện từ 4GPP8 2 chiều 1/2 inch Nc 110v Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7VLM phần: 4GPP8
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
€452.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểPVC
Hệ số khối lượng2.33
Bao vây cuộnkín mít
Kết nối điệnDẫn
Hz50
Tối đa Lưu lượng dòng chảy95 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.25 / 64 "
Chiều cao tổng thể6 1 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 1 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 9 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất nước làm việc an toàn60 psi
Vật liệu con dấuEPDM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 VAC
Watts20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8481809005
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsHệ số khối lượngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van điện từ 4GPP9 2 chiều 1/4 Inch Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€380.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van điện từ 4GPR1 2 chiều 1/4 inch Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€380.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van điện từ 4GPR2 2 chiều 1/2 inch Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€504.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van điện từ 4GPP8 2 chiều 1/2 inch Nc 110v Pvc
€452.62 /đơn vị