4fml8 | Kiểm tra máy đo chân không 2-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thử nghiệm máy đo chân không 4FML8 2-1/2 In | AD7NFY

APPROVED VENDOR Kiểm tra máy đo chân không 4FML8 2-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD7NFY phần: 4FML8
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
€111.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo chân không
tính chính xác+/- 3-2-3%
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoThử nghiệm
Lens MaterialAcrylic
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi30 đến 0 "Hg Vac, -100 đến 0 kPa
Vật liệu vòngThép không gỉ uốn
Tốt nghiệp nhỏ nhất1 inch
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu ổ cắmMàu vỏTrường hợp vật liệuVật liệu ốngVị trí kết nốiKích thước kết nốiKích thước quay sốLoại máy đoGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CFD8 Máy đo chân không Chất lỏng được đổ đầy 1-1/2 In | AD6XJA 4CFD8Thép không gỉGói BạcThép không gỉThép không gỉHạ1 / 8 "NPT1.5 "Chất lỏng đầy€38.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo chân không 4CFN6 Chất lỏng được đổ đầy 2 trong | AD6XJQ 4CFN6Thép không gỉGói BạcThép không gỉThép không gỉQuay lại1 / 4 "NPT2"Chất lỏng đầy€52.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo chân không 4CFR2 Chất lỏng được đổ đầy 2-1/2 In | AD6XKF 4CFR2Thép không gỉGói BạcThép không gỉThép không gỉQuay lại1 / 4 "NPT2.5 "Chất lỏng đầy€65.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CFU7 Chất lỏng đo chân không được đổ đầy 3-1/2 In | AD6XKW 4CFU7Thép không gỉGói BạcThép không gỉThép không gỉQuay lại1 / 4 "NPT3.5 "Chất lỏng đầy€86.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thử nghiệm máy đo chân không 4FLT5 2 năm | AD7MZN 4FLT5ThauĐenNhựa ABS Gói ĐồngHạ1 / 4 "NPT2"Thử nghiệm€16.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thử nghiệm máy đo chân không 4FLV4 2-1/2 In | AD7NAG 4FLV4ThauĐenNhựa ABS Gói ĐồngHạ1 / 4 "NPT2.5 "Thử nghiệm€19.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thử nghiệm máy đo chân không 4FLX3 3-1/2 In | AD7NBA 4FLX3ThauĐenNhựa ABS Gói ĐồngHạ1 / 4 "NPT3.5 "Thử nghiệm€26.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kiểm tra máy đo chân không 4FML8 2-1 / 2 In
€111.51 /đơn vị