4fch8 | Công suất dây thép nối 800 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công suất dây thép đầu nối 4FCH8 800 Lb | AD7LHJ

APPROVED VENDOR Đầu nối 4FCH8 Công suất dây thép 800 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD7LHJ phần: 4FCH8

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Kết thúcKhông gỉ 316
Vật chấtDây thép
Tối đa Tải800 Lb.
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Mở Snap1 / 4 "
bề dầy3 / 16 "
KiểuTải xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Tối đa TảiChiều dài tổng thểMở Snapbề dầyGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công suất dây thép đầu nối 4FCH7 400 Lb | AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 Lb.1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€5.62
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công suất dây thép đầu nối 4FCH9 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 Lb.2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€15.50
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối 4FCJ1 Công suất dây thép 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€27.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đầu nối 4FCH8 Công suất dây thép 800 Lb
€6.44 /đơn vị