4dxr1 | Lắp ráp ống linh hoạt Chiều dài 1/8 inch 60 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXR1 1/8 inch Chiều dài 60 inch | AD7EDM

APPROVED VENDOR 4DXR1 Lắp ráp ống linh hoạt 1/8 inch Chiều dài 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7EDM phần: 4DXR1
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
€41.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính3 / 16 "
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)2
Loại phù hợpKết nối đồng thau MNPT
Chất liệu ốngPTFE
Chiều dài60 "
Tối đa Nhiệt độ.450 F
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)2
KiểuTâm trạng buồn chán

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhNăng động Min. Bán kính uốn cong (In.)Loại phù hợpChiều dàiTối đa Áp lực công việcKích thước đường ốngMin tĩnh Bán kính uốn cong (In.)Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXP5 Chiều dài 1/8 inch 12 inch | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Kết nối đồng thau MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€34.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXP6 1/8 inch Chiều dài 18 inch | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Kết nối đồng thau MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€36.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXP7 1/8 inch Chiều dài 24 inch | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Kết nối đồng thau MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€39.72
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXP8 1/8 inch Chiều dài 36 inch | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Kết nối đồng thau MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€44.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXP9 1/8 inch Chiều dài 48 inch | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Kết nối đồng thau MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€49.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXR2 Chiều dài 1/4 inch 12 inch | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Kết nối đồng thau MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€41.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lắp ráp ống mềm 4DXR3 1/4 inch Chiều dài 18 inch | AD7EDP 4DXR35 / 16 "4Kết nối đồng thau MNPT18 "2500 PSI1 / 4 "4€46.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXR1 Lắp ráp ống linh hoạt 1/8 inch Chiều dài 60 inch
€41.27 /đơn vị