4crx3 | Tải trọng móc dây thép không gỉ 304 định mức - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX3 Thép không gỉ 304 - Gói 10 | AD6ZEM

APPROVED VENDOR Tải trọng móc dây 4CRX3 Thép không gỉ 304 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD6ZEM phần: 4CRX3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Độ sâu21 / 32 "
Kết thúcđánh bóng
Chiều cao móc19 / 32 "
Loại mócTải xếp hạng
Vật chất304 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể21 / 32 "
Độ dài chủ đề2 / 5 "
Kích thước chủ đề2 / 5 "
KiểuTải xếp hạng
Giới hạn tải làm việc11 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8302500000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều dài tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRW9 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb€13.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX1 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb€24.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX2 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 Lbs.€16.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX4 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 Lbs.€13.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX5 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 10 | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 Lbs.€19.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX6 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 Lbs.€17.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tải trọng móc dây 4CRX7 Thép không gỉ 304 định mức - Gói 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb€11.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tải trọng móc dây 4CRX3 Thép không gỉ 304 - Gói 10
€11.97 /đơn vị