4cdc1 | Cuộn Uhmw với Psa Độ dày 0.093 inch 3/4 In X 50 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CDC1 Cuộn Uhmw Với Psa 0.093 Inch Độ dày 3/4 In x 50 Feet | AD6XAQ

APPROVED VENDOR 4CDC1 Cuộn Uhmw với Psa 0.093 inch Độ dày 3/4 inch x 50 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD6XAQ phần: 4CDC1
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
€123.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu cuộn
Loại hỗ trợKeo nhạy áp lực
Màutrắng
Độ giãn dài460%
Kết thúcMịn
Chiều dài50ft.
Vật chấtUHW
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-22 độF
Độ bền kéo3300 PSI
bề dầy0.093 "
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)34.29
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàiVật chấtbề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCU7 Cuộn Uhmw Với Psa 0.005 Inch Độ dày 1/2 In x 18 Yard | AD6WZE 4CCU7Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.005 "1 / 2 "€38.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCU9 Cuộn Uhmw Với Psa 0.005 Inch Độ dày 1 Inch x 18 Yard | AD6WZF 4CCU9Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.005 "1"€54.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cuộn 4CCV1 Uhmw Với Psa 0.005 Inch Độ dày 2 Inch x 18 Yard | AD6WZG 4CCV1Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.005 "2"€103.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cuộn 4CCV2 Uhmw Với Psa 0.005 Inch Độ dày 4 Inch x 18 Yard | AD6WZH 4CCV2Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.005 "4"€205.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cuộn 4CCV4 Uhmw Với Psa 0.005 Inch Độ dày 12 Inch x 18 Yard | AD6WZJ 4CCV4Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.005 "12 "€687.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cuộn 4CCV8 Uhmw Với Psa 0.010 Inch Độ dày 2 Inch x 18 Yard | AD6WZK 4CCV8Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.01 "2"€147.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cuộn 4CCW1 Uhmw Với Psa 0.010 Inch Độ dày 6 Inch x 18 Yard | AD6WZL 4CCW1Keo nhạy áp lực18yd.UHW0.01 "6"€444.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDC1 Cuộn Uhmw với Psa 0.093 inch Độ dày 3/4 inch x 50 Feet
€123.53 /đơn vị