4cck6 | Hex Key Elbow Brass 1/8 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCK6 Hex Key Elbow Brass 1/8 Inch Fnpt | AD6WXE

APPROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Elbow Brass 1/8 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AD6WXE phần: 4CCK6
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
€22.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp chìa khóa Hex
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex5 / 16 "
Chiều dài1.25 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.39 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCK5 Chìa lục giác khuỷu tay bằng đồng thau 1/16 inch x 1/8 inch | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€29.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCK7 Chìa lục giác khuỷu tay bằng đồng thau 1/4 inch x 1/4 inch | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "€23.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCK8 Hex Key Elbow Brass 1/4 Inch Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "€20.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCK9 Chìa lục giác khuỷu tay bằng đồng thau 1/4 inch x 3/8 inch | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€30.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Elbow Brass 1/8 inch Fnpt
€22.94 /đơn vị