4ccj6 | Hex Key Street Elbow Brass 1/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ6 Hex Key Street Khuỷu tay bằng đồng thau 1/8 inch | AD6WWW

APPROVED VENDOR 4CCJ6 Hex Key Street Elbow Brass 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WWW phần: 4CCJ6
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
€23.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường Hex Key
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex5 / 16 "
Chiều dài1 5 / 16 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.39 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ5 Khuỷu tay Hex Key Street 1/16 Inch x 1/8 Inch | AD6WWV 4CCJ55 / 16 "1 7 / 32 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€28.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ7 Khuỷu tay Hex Key Street 1/8 Inch x 1/4 Inch | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€24.19
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ9 Khuỷu tay Hex Key Street 1/4 Inch x 3/8 Inch | AD6WWZ 4CCJ91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€32.75
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCK1 Hex Key Street Khuỷu tay bằng đồng thau 3/8 inch | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€39.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ6 Hex Key Street Elbow Brass 1/8 inch
€23.61 /đơn vị