4ccj3 | Đồng thau khuỷu tay lục giác 3/4 inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ3 Đồng thau khuỷu lục giác 3/4 inch Fnpt | AD6WWT

APPROVED VENDOR 4CCJ3 Đồng thau khuỷu tay Hex 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AD6WWT phần: 4CCJ3
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
€55.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay Hex
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1.5 "
Chiều dài2.25 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.2-17 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCF8 Đồng thau khuỷu lục giác 1/16 inch Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "€20.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCF9 Hex Elbow Brass 1/8 Inch Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17 / 64 "1 / 8 "€15.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng thau khuỷu lục giác 4CCG1 1/8 inch x 1/4 inch Fnpt | AD6WWM 4CCG13 / 4 "1.25 "1-17 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€19.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCG2 Hex Elbow Brass 1/4 Inch Fnpt | AD6WWN 4CCG27 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "€19.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng thau khuỷu lục giác 4CCG3 1/4 inch x 3/8 inch Fnpt | AD6WWP 4CCG37 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€25.92
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ1 Đồng thau khuỷu lục giác 3/8 inch Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33 / 64 "3 / 8 "€27.01
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CCJ2 Đồng thau khuỷu lục giác 1/2 inch Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57 / 64 "1 / 2 "€38.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ3 Đồng thau khuỷu tay Hex 3/4 inch Fnpt
€55.85 /đơn vị