4can6 | Mặt bích thép Locknut 7/16-20 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép khóa mặt bích 4CAN6 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR Mặt bích 4CAN6 Locknut Steel 7/16-20, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AD6WQQ phần: 4CAN6
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
€23.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLocknut mặt bích răng cưa
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-20
Kết thúcMạ kẽm
Địa bích.15 / 16 "
Độ dày mặt bích0.04 "
Lớp2
Chiều cao25 / 64 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc mặt bích răng cưa
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVới máy rửa răng
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mặt bích 4CAN6 Locknut Steel 7/16-20, 50PK
€23.27 /đóng gói