4caj7 | Máy Giặt Răng Locknut 3/8-16 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy rửa răng Locknut 4CAJ7 3/8-16, 25PK | AD6WPN

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Vòng đệm răng Locknut 3/8-16, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD6WPN phần: 4CAJ7
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
€26.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Có thể so sánh vớiThép không gỉ A2
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Địa bích.21 / 32 "
Lớp18-8
Chiều cao25 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtĐai ốc khóa máy rửa răng
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới máy rửa răng
Máy giặt OD21 / 32 "
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Vòng đệm răng Locknut 3/8-16, 25PK
€26.62 /đóng gói