APPROVED VENDOR 49Y120 Bàn tiếp nhận/bán hàng 300 Lb. 23-1/5 Inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn tiếp nhận / cửa hàng |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | màu xám |
Chiều cao tủ cửa | 28-3 / 5 " |
Chiều rộng tủ cửa | 24 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 21 |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều cao tổng thể | 49 " |
Chiều dài tổng thể | 23 1 / 5 " |
Chiều rộng tổng thể | 26 1 / 5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.