APPROVED VENDOR Nơi trú ẩn cho người hút thuốc 49P402 91inh x 100-3 / 8inw x 96ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mái ấm khói |
Chiều cao | 91 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Ống mạ kẽm với tấm PC và mái bằng nhựa PVC |
Chiều rộng | 100.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 159.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 266.7 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
49P403 | 84 " | 46 " | 77 " | €3,250.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.