APPROVED VENDOR Trụ hàng rào 46V229 72 H x 3 1/2 W inch Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hàng rào bài |
Màu | màu xanh lá |
đường kính | 1.5 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 72 " |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng / Ft. | 1.33 |
Chiều rộng | 3.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7326908535 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.