4361 | Vít vai Inox 6-32 1/8 L - Pk10 | 6ju30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 4361 Shoulder Screw Stainless Steel 6-32 1/8 L, 10PK | AE9HFJ 6JU30

APPROVED VENDOR 4361 Vít vai Thép không gỉ 6-32 1/8 L, 10PK

Trong kho
Sản phẩm: AE9HFJ phần: 4361Tham chiếu chéo: 6JU30

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€30.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Loại ổrãnh
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.9 / 32 "
Chiều cao đầu1 / 8 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellB95 đến B100
Dia vai.5 / 32 "
Chiều dài vai1 / 8 "
Độ dài vai+0.002 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3 / 16 "
Kích thước chủ đề6-32
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156070
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4361 Vít vai Thép không gỉ 6-32 1/8 L, 10PK
€30.73 /đóng gói