APPROVED VENDOR Vòng đệm Buna-N 40MPU-400, Cao su 4 inch, Tương thích Tri Clover
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket |
Bên trong Dia. | 3-7 / 8 " |
Vật chất | Buna n |
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° F đến 250 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC40GASVIT | 3.875 " | Viton FKM | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
40MPG-400 | 3-7 / 8 " | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
TC40GASPTFE | 3.875 " | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
TC40GASSIL | 3.875 " | silicone | -58 ° F đến 446 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.