40779 | Stud có ren hai đầu 1/2-13 X 8 Chiều dài tổng thể, 2pk | 1dy65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 40779 Double End Threaded Stud 1/2-13 X 8 Overall Length, 2PK | AA9MNA 1DY65

APPROVED VENDOR 40779 Đinh tán có ren hai đầu 1/2-13 X 8 Chiều dài tổng thể, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9MNA phần: 40779Tham chiếu chéo: 1DY65
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
€10.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Min. Sức căng125,000 PSI
Chiều dài tổng thể8"
Độ cứng RockwellC27
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)2.5 "
Chiều dài chỉ (B)3 / 4 "
Loại chiều dài chỉBất bình đẳng
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7318155090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 40779 Đinh tán có ren hai đầu 1/2-13 X 8 Chiều dài tổng thể, 2PK
€10.92 /đóng gói