APPROVED VENDOR 4029-SL Vít có khía khía 10-24X3/4 L, 5PK
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít ngón tay cái |
Lớp | 2A |
Loại ổ | rãnh |
Kích thước trình điều khiển | 3 / 64 " |
Kết thúc | Đam mê |
Đầu Dia. | 1 / 2 " |
Chiều cao đầu | 3 / 16 " |
Trưởng dày | 0.187 " |
Loại đầu | Có khía |
Trưởng Width | 3 / 16 " |
Chiều dài | 3 / 4 " |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Độ cứng Rockwell | B85 đến B95 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Độ bền kéo | 80,000 |
Kích thước chủ đề | 10-24 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7318156070 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.