APPROVED VENDOR Tấm xốp 40-15500-12X12P Lưng dính 0.5 x 12 x 12 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm xốp |
Loại hỗ trợ | Keo trở lại |
Màu | Đen |
Tỉ trọng | 15 lbs/ft3 |
Kết thúc | Mịn |
Độ vững chắc @ 25% độ lệch | 5 PSI |
Chiều dài | 12 " |
Dung sai chiều dài | "+/- 1/16 |
Vật chất | Poron vi tế bào Urethane |
Giới hạn kéo dài | 160% |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40DF đến 194DF |
Độ bền kéo | 70 PSI |
bề dầy | 0.5 " |
Độ dày dung sai | 10% |
Kiểu | Hiệu suất cao |
Chiều rộng | 12 " |
Dung sai chiều rộng | "+/- 1/16 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 3921190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ dày dung sai | Loại hỗ trợ | Tỉ trọng | Chiều rộng | Độ vững chắc @ 25% độ lệch | Chiều dài | Giới hạn kéo dài | Độ bền kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15188-12x12 | 10% | Trơn | 15 lbs/ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 160% | 70 PSI | €32.97 | |
30-15188-24x24 | 10% | Trơn | 15 lbs/ft3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | 160% | 70 PSI | €73.67 | |
30-15188-54x36 | 10% | Trơn | 15 lbs/ft3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | 160% | 70 PSI | €268.28 | |
30-15188-12X12P | 10% | Keo trở lại | 15 lbs/ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 160% | 70 PSI | €40.31 | |
30-15188-24X24P | 10% | Keo trở lại | 15 lbs/ft3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | 160% | 70 PSI | €91.70 | |
30-15188-54X36P | 10% | Keo trở lại | 15 lbs/ft3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | 160% | 70 PSI | €325.21 | |
30-15250-12x12 | 10% | Trơn | 15 lbs/ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 160% | 70 PSI | €43.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.