APPROVED VENDOR Máy đóng dấu vết uốn cong 3ZKV8 di động Chiều dài 1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đóng dấu vết uốn do tay vận hành |
Gắn kết | di động |
Chiều dài con dấu | 1 / 2 " |
Chiều rộng con dấu | 1 / 2 " |
điện áp | 115 VAC |
Watts | 15 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.49 |
Mã HS | 8515800080 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.