3mrp1 | Grommet Buna-n Ms 35489-80 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRP1 Grommet Buna-n Ms 35489-80 - Gói 25 | AD2CEF

APPROVED VENDOR 3MRP1 Grommet Buna-n Ms 35489-80 - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AD2CEF phần: 3MRP1
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
€23.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCao su Grommet
AN 931 SốB14-20
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A +/- 5
Độ giãn dài300%
Bên trong Dia. (A)7 / 8 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-35 độF
Số MS 3548980
Dia ngoài. (B)1-5 / 8 "
Độ dày tổng thể9 / 16 "
Bảng điều khiển lỗ Dia. (E)1-1 / 4 "
Bảng điều khiển độ dày3 / 16 "
Độ bền kéo870 psi
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểBảng điều khiển độ dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - Gói 25 | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€24.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3item của nhà sản xuất1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Gói 25 | AD2BWN 3item của nhà sản xuất17 / 16 "3 / 16 "€24.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3item của nhà sản xuất2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - Gói 25 | AD2BWP 3item của nhà sản xuất21 / 2 "1 / 4 "€27.16
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng đệm cao su 3item của nhà sản xuất3, Đường kính 1/2" x 1-1/2", Dày 1/8" | AD2BWQ 3item của nhà sản xuất35 / 16 "1 / 8 "€49.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3item của nhà sản xuất4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Gói 25 | AD2BWR 3item của nhà sản xuất49 / 16 "3 / 16 "€60.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3item của nhà sản xuất5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - Gói 25 | AD2BWT 3item của nhà sản xuất59 / 16 "3 / 16 "€51.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3item của nhà sản xuất6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - Gói 25 | AD2BWU 3item của nhà sản xuất65 / 8 "1 / 4 "€60.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP1 Grommet Buna-n Ms 35489-80 - Gói 25
€23.35 /đơn vị