APPROVED VENDOR Kẹp ống 3LZ64 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4" - Gói 10 cái
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kẹp |
Đối với ống OD Max. (Trong.) | 1.06 |
Đối với ống OD Min. (Trong.) | 0.94 |
Bên trong Dia. | 1" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 500 F |
Kiểu | Ban nhạc |
Chiều rộng | 5 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.67 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.