APPROVED VENDOR 3KVX1 Siding Nail 0.095 D X 2 1/2 Inch Length, 3200PK
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | móng tay bên ngoài |
Số lượng cuộn dây | 200 |
Góc đối chiếu | 15 Degrees |
Loại đối chiếu | nhựa |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng |
Kiểu đầu | Vòng đầy đủ |
Chiều dài | 2.5 " |
Vật chất | Thép |
Chân | Nhẫn |
Chân Địa. | 0.095 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 7317005518 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.